Referenties
SMC:KQ2T13-00A
Rubix:05279767
Fabrikant:KQ2T13-00A
EAN:3618036047684

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T13-00A
Bij SMC investeren we voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om de prestaties en functionaliteit van onze producten te verfijnen en te verbeteren en ontwikkelen we nieuwe innoverende producten om energiebesparing te stimuleren en concurrentievoordelen voor onze klanten te leveren. Een goed voorbeeld hiervan is onze nieuwe KQ2, universele fitting, die tot 30% minder kracht vereist voor het inbrengen en afdichten van een buis en 20% minder weerstand voor het verwijderen ervan. Dit maakt de fittingen nog sneller en eenvoudiger te monteren, wat tot lagere arbeidskosten leidt. Naast de compacte en lichte oplossingen in het bestaande assortiment, biedt de nieuwe KQ2-serie nog kleinere afmetingen voor kleine ruimtes, met tot 23% geringere breedte en tot 24% geringere hoogte, waardoor de totale fittingen 57% lichter zijn dan eerdere modellen. De KQ2-serie heeft bovendien twee schroefdraadmaterialen: messing en messing en vernikkeld en twee soorten afdichtingen, een ontwerp met afdichtmiddel of met pakking, wat het reproduceren van leidingen mogelijk maakt en verontreiniging in de koffer van de pakking voorkomt. Bovendien biedt de KQ2-serie verschillende soorten schroefdraad van M, R, NPT, UNF en Uni, en een volledig scala aan diameters vanaf Ø2mm, die nu luchtbesparend kunnen werken in toepassingen met een laag debiet en tot Ø16mm om de cyclustijden in toepassingen met een hoog debiet te verbeteren.
•Union-t-stuk.
•Geschikt voor buis buiten-Ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Buis met gelijke diameter.
Geschikte buis buiten-Ø: ø 1/2
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikt voor buis buiten-Ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Buis met gelijke diameter.
Geschikte buis buiten-Ø: ø 1/2
Ontgrendelknop: Rond type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Aansluiting 1 | 1/2 in |
| Materiaal | c3604, pbt, pp |
| Lengte | 46,8 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Aansluiting 2 | 19,3 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type vloeistof | lucht;water |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 19,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen