MECALINE SMEERNIPPEL 90 ZWENKBAAR D.04 M6X1 884812
Insteekkoppeling (80 bar) haaks, verstelbaar, met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884812
Rubix:07859981
EAN:3660338381560

Documenten
Productdetails : MECALINE SMEERNIPPEL 90 ZWENKBAAR D.04 M6X1 884812
Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | conische |
| Diameter schroefdraad (inch) | m6x1 '' |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,65 excl. BTW
/ stuk
€ 5,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
