MECALINE INSTEEKKOPPELING SMEERLEIDING 180 D.06 M8X1 884798
Insteekkoppeling (80 bar) recht met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884798
Rubix:07859992
EAN:3660338381454

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTEEKKOPPELING SMEERLEIDING 180 D.06 M8X1 884798
Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | conische |
| Diameter schroefdraad (inch) | m8x1 '' |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
