SMC FLEXIBELE KOPPELING JS10-4-070S
JS, zwevend koppelstuk, roestvrij staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JS10-4-070S
Rubix:A0728066
Fabrikant:JS10-4-070S

Documenten
Productdetails : SMC FLEXIBELE KOPPELING JS10-4-070S
De serie JS met zwevende koppeling is gemaakt van roestvrij staal en wordt gebruikt om de corrosiebestendigheid te verhogen. JS maakt gebruik van een stofkap van fluorrubber of siliconenrubber en is zo gevormd dat er geen vloeistofresten achterblijven, waardoor de afdichting is verbeterd. De totale lengte en de maximale trek- en drukkracht zijn hetzelfde als bij de standaard serie JA.
Sterke punten
Zwevend koppelstuk: roestvrij staal Toepasselijke boring: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Toepasselijke stofkap in fluorrubber of siliconenrubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | js |
| Aansluiting 2 | m5x0,7 |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,82 excl. BTW
/ stuk
€ 62,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen