MECALINE PUSH IN KOPPELING 3MM-M3 883841

Insteekkoppeling met cilindrische binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883841
Rubix:06859804
EAN:3660338372490
MECALINE PUSH IN KOPPELING 3MM-M3 883841

Technische samenvatting

Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m3
Aansluiting 23
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 3MM-M3 883841


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m3
Aansluiting 23
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis metrisch3 mm
Schroefdraadm3
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 21,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen