MECALINE PUSH IN KOPPELING 14MM-3/8 883989

Insteekkoppeling met conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:883989
Rubix:06859806
EAN:3660338373800
MECALINE PUSH IN KOPPELING 14MM-3/8 883989
Technische samenvatting
Type bedradingbsp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 214
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 14MM-3/8 883989


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingbsp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 214
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting0,551 ''
Buitendiameter buis metrisch14 mm
Schroefdraadg3/8
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,83 excl. BTW
/ stuk
5,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden