MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 6MM-1/4 BU.DR. PTFE 883977
Insteekkoppeling met conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:883977
Rubix:06859786
EAN:3660338373688

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 6MM-1/4 BU.DR. PTFE 883977
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Schroefdraad | g1/4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,89 excl. BTW
/ stuk
€ 2,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden