SMC INSTANT KOPPELING KQ2H04-01AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H04-01AS
Rubix:05284110
Fabrikant:00983482
EAN:3618036065367
SMC INSTANT KOPPELING KQ2H04-01AS
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 24
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H04-01AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: R, Rc 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 24
Materiaalmessing
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,64 excl. BTW
/ stuk
1,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden