FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-DK-M7-Q4-P10 558659

Insteekschroefkoppeling NPQM-DK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-DK-M7-Q4-P10
Rubix:06150504
Fabrikant:558659
EAN:4052568054557
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-DK-M7-Q4-P10 558659

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1m7 male thread
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-DK-M7-Q4-P10 558659


Insteekschroefkoppeling NPQM-DK-M7-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5,35 g
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1m7 male thread
Profielstandaard
Aansluiting 2for 4 mm o.d. tube
Maximumtemperatuur70 °C
€ 2,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen