FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-3/8-10 153083

Insteekkoppeling QSLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLL-3/8-10
Rubix:06142572
Fabrikant:153083
EAN:4052568031763
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-3/8-10 153083

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-3/8-10 153083


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSLL-3/8-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht73 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,99 excl. BTW
/ stuk
€ 6,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen