FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-3/8-10 153179

Insteekkoppeling QSYL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSYL-3/8-10
Rubix:06143824
Fabrikant:153179
EAN:4052568032630
FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-3/8-10 153179

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-3/8-10 153179


Y-insteekschroefkoppeling QSYL-3/8-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht53,5 g
Materiaalpbt
Aansluiting 1r 3/8
Profielqsyl
Aansluiting 217,5
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,39 excl. BTW
/ stuk
€ 5,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen