Referenties
SMC:KEA08
Rubix:05283502
Fabrikant:00050897

Technische samenvatting
| Materiaal | nylon; zacht nylon; polyurethaan; fep; pfa |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KEA08
Restdruk ontluchtingsventiel met insteekkoppeling
•Aansluitschroefdraad: Rc 1/4 en Rc 3/8
•Toepasselijke buis O.D.: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0 tot 1 MPa.
Model: A (zonder drukknopbeveiliging, met one-touch fitting)
Poortmaat toepasselijke buis: Ø8
•Toepasselijke buis O.D.: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0 tot 1 MPa.
Model: A (zonder drukknopbeveiliging, met one-touch fitting)
Poortmaat toepasselijke buis: Ø8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | nylon; zacht nylon; polyurethaan; fep; pfa |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | a |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | restdrukontlastklep met one-touch fitting |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 104,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen