FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-6 153345 (130767)
Insteekkoppeling QSML
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSML-6
Rubix:06143028
Fabrikant:153345
EAN:4052568034061

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-6 153345 (130767)
L-insteekkoppeling QSML-6 Grootte=Mini, Nominale diameter=3,4 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x50x20 mm |
| Logistiek gewicht | 3,75 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | qsm |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden