FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-G1/8-4 186274

Insteekkoppeling QSMTL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMTL-G1/8-4
Rubix:06147724
Fabrikant:186274
EAN:4052568040727
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-G1/8-4 186274

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-G1/8-4 186274


T-insteekschroefkoppeling QSMTL-G1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10,24 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/8
Profielmini
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
2,59 excl. BTW
/ stuk
3,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen