Referenties
Parker:6604 25 00
Rubix:25035086
Fabrikant:6604 25 00
EAN:8712418061772

Productdetails : TRANSAIR T-KOPPELING D25
Maakt meerdere configuraties mogelijk voor netwerkuitbreiding. Diameter: 25 mm
Toepassing: Perslucht, vacuüm, industrieel gas, inert gas
Montagetijd: 0,06
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Transair
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 1, 25
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 25, 1
Aansluiting 2 type: buis
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Voor vloeistoftype: Lucht, industrieel gas
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F tot +113 °F)/16 bar (-20 °C tot 45 °C) tot 100 mm
188 PSI (-4° tot +140°F)/13 bar (-20°C tot 60°C) tot 168 mm
101 PSI (-4° tot +185°F)/7 bar (-20°C tot 85°C) tot 168 mm
Voor Canada, zie https://www.parker.com/ca
Maximale bedrijfstemperatuur: 185, 85
Minimale bedrijfstemperatuur: -4, -20
Buitendiameter buis 2 (inch): n.v.t.
Buitendiameter buis 2 (mm): n.v.t.
Buitendiameter buis (inch): 1
Buitendiameter buis (mm): 25
Producttype: Koppelstuk
Producttype: Buis
Producttype: Persluchtleiding
Aantal per doos: 2
Vorm: Gelijk T-stuk
Siliconenvrij: Ja
Voldoet aan specificaties: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (luchtkwaliteit), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 1, 0,03
Gewicht: 0,4, 0,185
Montagetijd: 0,06
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Transair
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 1, 25
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 25, 1
Aansluiting 2 type: buis
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Voor vloeistoftype: Lucht, industrieel gas
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F tot +113 °F)/16 bar (-20 °C tot 45 °C) tot 100 mm
188 PSI (-4° tot +140°F)/13 bar (-20°C tot 60°C) tot 168 mm
101 PSI (-4° tot +185°F)/7 bar (-20°C tot 85°C) tot 168 mm
Voor Canada, zie https://www.parker.com/ca
Maximale bedrijfstemperatuur: 185, 85
Minimale bedrijfstemperatuur: -4, -20
Buitendiameter buis 2 (inch): n.v.t.
Buitendiameter buis 2 (mm): n.v.t.
Buitendiameter buis (inch): 1
Buitendiameter buis (mm): 25
Producttype: Koppelstuk
Producttype: Buis
Producttype: Persluchtleiding
Aantal per doos: 2
Vorm: Gelijk T-stuk
Siliconenvrij: Ja
Voldoet aan specificaties: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (luchtkwaliteit), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 1, 0,03
Gewicht: 0,4, 0,185
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Materiaal | technisch polymeer |
| Aansluiting 1 | 25 mm |
| Aansluiting 2 | 25 mm |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,75 excl. BTW
/ stuk
€ 74,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen