MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUI.VERLENGD 12-1/2R - 85

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858770
Rubix:06850566
EAN:3660338138409
MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUI.VERLENGD 12-1/2R - 85

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUI.VERLENGD 12-1/2R - 85


Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/2
Profielnormaal profiel
Aansluiting 212
12,65 excl. BTW
/ stuk
15,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen