NORGREN PFITC 10MM-G1/2 90SWIV ELBOW C02471048

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C02471048
Rubix:05209919
Fabrikant:C02471048
NORGREN PFITC 10MM-G1/2 90SWIV ELBOW C02471048

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); schroefdraadonderdelen/kraag: vernikkeld messing; ontgrendelhuls en steunring: pom; borgring: roestvrij staal
Aansluiting 1g1/2 (iso g / bspp) male
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN PFITC 10MM-G1/2 90SWIV ELBOW C02471048


Pneufit-C 90° draaibare elleboogadapter Ø10mm x G1/2" C02471048

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); schroefdraadonderdelen/kraag: vernikkeld messing; ontgrendelhuls en steunring: pom; borgring: roestvrij staal
Aansluiting 1g1/2 (iso g / bspp) male
Profiel90° draaibare elleboogadapter (steekfitting)
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
4,51 excl. BTW
/ stuk
5,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen