FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-1/8-4 153340

Insteekkoppeling QSMLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMLL-1/8-4
Rubix:06143060
Fabrikant:153340
EAN:4052568034016
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-1/8-4 153340

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-1/8-4 153340


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSMLL-1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13,56 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielmini
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen