FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M7-4 186354

Insteekkoppeling QSMLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMLL-M7-4
Rubix:06145089
Fabrikant:186354
EAN:4052568041397
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M7-4 186354

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m7 male thread
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M7-4 186354


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSMLL-M7-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13,6 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m7 male thread
Profielmini
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen