NORGREN KNIE-INSTEEK KOPPELING KKI 6 - 10 040 0600

Pneufit push-in koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:100400600
Rubix:06200072
Fabrikant:100400600
NORGREN KNIE-INSTEEK KOPPELING KKI 6 - 10 040 0600

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø6 mm (push-in fitting)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN KNIE-INSTEEK KOPPELING KKI 6 - 10 040 0600


Elleboogverbinding 6 Pneufit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø6 mm (push-in fitting)
Profielhoek (90° elleboog), buis-buis koppeling
Aansluiting 2tube ø6 mm (push-in fitting)
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
3,96 excl. BTW
/ stuk
4,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden