Referenties
Festo:NPQR-D-Q14-E
Rubix:A0252772
Fabrikant:8085702
EAN:4052568553289

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing, ringen en klemsegment); ppsu steunring; fluoro-rubber (viton®) slangafdichting |
|---|---|
| Aansluiting 1 | pneumatische aansluiting 1: voor slang buiten-ø 14 mm |
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-D-Q14-E 8085702
NPQR-D-Q14-E CONNECTOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing, ringen en klemsegment); ppsu steunring; fluoro-rubber (viton®) slangafdichting |
| Aansluiting 1 | pneumatische aansluiting 1: voor slang buiten-ø 14 mm |
| Profiel | rechte vorm (straight design) |
| Aansluiting 2 | pneumatische aansluiting 2: voor slang buiten-ø 14 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | push-in connector npqr-d (recht, push-pull-principe) |
| Diameter buis | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,49 excl. BTW
/ stuk
€ 87,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen