SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T23-00

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2T23-00
Rubix:05284998
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T23-00

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 15,6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T23-00


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Union Tee.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Materiaalmessing
Aansluiting 15,6
Aansluiting 23,2
Diameter buis5,6 mm
€ 12,16 excl. BTW
/ stuk
€ 14,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen