FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/2-12 153409

Insteekkoppeling QSR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSR-1/2-12
Rubix:06143252
Fabrikant:153409
EAN:4052568070601
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/2-12 153409

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/2-12 153409


Rotatie-insteekkoppeling QSR-1/2-12 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
34,52 excl. BTW
/ stuk
41,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen