MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 6X1/8 853136

PARALLEL MANNELIJK T-STUK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:853272
Mecaline:853136
Rubix:06261142
EAN:3660338093128
MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 6X1/8 853136

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 6X1/8 853136


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/8
Profielnormaal profiel
Aansluiting 26
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden