FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/8-6 153430

Insteekschroefkoppeling QSKL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSKL-1/8-6
Rubix:06142360
Fabrikant:153430
EAN:4052568034634
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/8-6 153430

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/8-6 153430


Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-1/8-6 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49x19x38 mm
Logistiek gewicht22 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 5,51 excl. BTW
/ stuk
€ 6,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden