FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q6-S6-P10 558792
Insteekschroefkopppeling NPQM-T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-T-Q6-S6-P10
Rubix:06150700
Fabrikant:558792
EAN:4052568055295

Technische samenvatting
| Materiaal | messing; nbr (verbinding) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in socket ø 6 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q6-S6-P10 558792
T-insteekkoppeling NPQM-T-Q6-S6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,6 g |
| Materiaal | messing; nbr (verbinding) |
| Aansluiting 1 | plug-in socket ø 6 mm |
| Profiel | npqm |
| Aansluiting 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,61 excl. BTW
/ stuk
€ 5,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen