Referenties
Festo:QSPLLKG20-12
Rubix:05115649
Fabrikant:132865
EAN:4052568028381

Technische samenvatting
| Materiaal | pa-versterk, pom, nbr, staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 20 mm cartridge |
Documenten
Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLLKG20-12 132865
Patroon QSPLLKG20-12 met indrukkoppeling, L-vormig lang. Grootte=Standaard, Nominale breedte=7,3 mm, Type afdichting op inschroefaansluiting=O-ring, Montagepositie=Onbeperkt, Reservoirgrootte=10
Cartridge QSPLLKG20-12 132865
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pa-versterk, pom, nbr, staal |
| Aansluiting 1 | 20 mm cartridge |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen