FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-1/8-6-B 153183

Insteekkoppeling QSTF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSTF-1/8-6-B
Rubix:06143528
Fabrikant:153183
EAN:4052568032678
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-1/8-6-B 153183
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-1/8-6-B 153183


T-insteekschroefkoppeling QSTF-G1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige en inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x32x19 mm
Logistiek gewicht24 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,57 excl. BTW
/ stuk
4,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden