Referenties
SMC:KFL08U-02
Rubix:05282983
Fabrikant:KFL08U-02

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604bd, c3771be (lichaam); c3604bd (noot); nylon 66 (ferrul) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFL08U-02
KF insteekfittingen zijn geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en polyurethaan soorten buizen. Het insteekmechanisme zorgt voor een betrouwbare klemkracht aan beide zijden van de buis (binnen en buiten). De KF-serie kan worden gebruikt voor een breed drukbereik van vacuüm tot een druk van 1,0MPa.
Sterke punten
•Suitablefor use with nylon, soft nylon and urethane tubing
Large retaining force
Low tightening torque
Wide range of pressures from vacuum up to 1.0MPa
Large retaining force
Low tightening torque
Wide range of pressures from vacuum up to 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | c3604bd, c3771be (lichaam); c3604bd (noot); nylon 66 (ferrul) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen