SMC MINI INSTEEKKOPPELING KJL04-M5-X17

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KJL04-M5-X17
Rubix:A0268476
Fabrikant:KJL04-M5-X17
SMC MINI INSTEEKKOPPELING KJL04-M5-X17

Technische samenvatting

Materiaalroestvast staal 303;c3604bd;pbt
Aansluiting 1m5 x 0,8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MINI INSTEEKKOPPELING KJL04-M5-X17


Sterke punten

•Optimaal leidingverloop in minder ruimte met 20% vermindering van de buitendiameter
Draadafdichting is standaard
Kopervrije specificaties (chemisch vernickeld.)
Geschikt voor gebruik in vacuüm tot –100 kPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvast staal 303;c3604bd;pbt
Aansluiting 1m5 x 0,8
Profielkjl
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis4 mm
€ 26,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen