FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-G3/8-8 186320
Insteekkoppeling QSTV0
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-V0-G3/8-8
Rubix:06149014
Fabrikant:186320
EAN:4052568041069

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt versterkt (behuizing);messing (geschroefde tappen) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-G3/8-8 186320
Insteekschroefkoppeling QS-V0-G3/8-8 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,45 g |
| Materiaal | pbt versterkt (behuizing);messing (geschroefde tappen) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,96 excl. BTW
/ stuk
€ 8,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen