MECALINE INSTANT KOPP. BUI DR HAAKS INSTELB 4 - M6 - 858885
PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858885
Rubix:06262630
EAN:3660338139550


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m6 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUI DR HAAKS INSTELB 4 - M6 - 858885
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | m6 |
| Profiel | mini profiel |
| Aansluiting 2 | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen