FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/2-12 162868

Insteekschroefkoppeling CRQS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQS-1/2-12
Rubix:06140464
Fabrikant:162868
EAN:4052568072704
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/2-12 162868

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/2-12 162868


Insteekschroefkoppeling CRQS-1/2-12 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht55 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
€ 80,87 excl. BTW
/ stuk
€ 97,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden