Referenties
SMC:KQN04-99
Rubix:A0269557
EAN:3618032095825

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in 4 mm |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQN04-99
KQ uni-fit one-touch fittingen hoeven slechts met de hand aangedraaid te worden om te worden gemonteerd en een snug of the wrench om een positieve afdichting te bereiken in 1/3 van de tijd van conventionele fittingen. Het innovatieve ontwerp maakt het mogelijk om uni-fit one-touch fittingen te gebruiken met NPT, NPTF, RC(PT) en G(PF) schroefdraad waardoor het uni-fit ontwerp zowel veelzijdig als tijdbesparend is. KQ fittingen geven je identieke hoogtes bij gebruik in verdeelblokken of andere zij-aan-zij toepassingen wat het uiterlijk van je apparatuur verbetert.? KQ fittingen zijn te bestellen in veelvouden van 10.
Sterke punten
•One-touch fittings, metric size
Connection thread: M, R(PT), Rc(PT)
Body color: black
Release button: blue
Tube material: nylon, soft nylon, polyurethane
Connection thread: M, R(PT), Rc(PT)
Body color: black
Release button: blue
Tube material: nylon, soft nylon, polyurethane
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Aansluiting 1 | push-in 4 mm |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 14,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen