Referenties
SMC:KQ2VD06-02NS
Rubix:A0264025
Fabrikant:KQ2VD06-02NS

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (c3604bd) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 (male threaded) |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VD06-02NS
KQ2 one-touch, metrische en inch-maten fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringsvarianten en draadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij persfittingen. De KQ2 loslaatkraag ontgrendelt zowel de chuck als de collet, waardoor een lage loskracht ontstaat voor het eenvoudig verwijderen van de buis.
Smc insteekkoppeling kq2vd06-02ns
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing (c3604bd) |
| Aansluiting 1 | r 1/4 (male threaded) |
| Profiel | kq2vd (dubbele universele mannelijke elleboog) |
| Aansluiting 2 | r 1/4 (male threaded) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | one-touch fitting - dubbele universele mannelijke elleboog (kq2vd) |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen