LEGRIS STANDPIJP BU 6-1/8" 3131 06 10
Legris Standpijp mannelijk BSP metrisch UNF 3142
Zie technische informatieReferenties
Parker:3131 06 10
Rubix:06011692
Fabrikant:3131 06 10
EAN:0820099232874

Productdetails : LEGRIS STANDPIJP BU 6-1/8" 3131 06 10
Aansluiting van een buis-op-buiskoppeling op een schroefdraadpoort
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,006
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,006
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Gewicht verpakking | 66 g |
| Aansluiting 1 | rohrstutzen 6 mm (für 6 mm schlauch/rohr) |
| Aansluiting 2 | g 1/8 |
| Diameter buis | 6 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen