NORGREN KOPPELING ROK 15 X 1/2 - 43 226 1548
Rechte opschroefverbinding, 15 - G1/2 klemring
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:432261548
Rubix:06200832


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | rohr-/schlauchanschluss: ø 15 mm (außen) |
Productdetails : NORGREN KOPPELING ROK 15 X 1/2 - 43 226 1548
Rechte opschroefverbinding 15 - G 1/2 klemring
RECHTE OPSCHROEFVERBINDING 15 - G1/2 KLEMRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | rohr-/schlauchanschluss: ø 15 mm (außen) |
| Profiel | klemringkoppeling (rechte opschroefkoppeling) |
| Aansluiting 2 | gewindeanschluss: g1/2 |
| Type | rechte opschroefkoppeling (serie 43, 43226) |
| Diameter buis | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 102,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen