LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING 14MM 3104 14 00

Legris T-stuk gelijk ongelijk 3108

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:3104 14 00
Rubix:06010110
Fabrikant:3104 14 00
EAN:0820099213958
LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING 14MM 3104 14 00
Technische samenvatting
Materiaaltechnisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 114 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING 14MM 3104 14 00


Aansluiting onder een hoek van 90° van 3 buizen met gelijke of verschillende diameters.
- compact,
- stevige constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere aansluiting,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 14 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,022

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht23 g
Gewicht verpakking267 g
Materiaaltechnisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 114 mm
Profielt
Aansluiting 214 mm
Maximumtemperatuur80 °C
120 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,61 excl. BTW
/ stuk
18,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden