SMC ELLEBOOGKOPPELING M3 SLANG ROND 2 MM - M-3ALU-2

Koppelingen M/MS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:M-3ALU-2
Rubix:01934062
Fabrikant:M-3ALU-2
EAN:3618035942355
SMC ELLEBOOGKOPPELING M3 SLANG ROND 2 MM - M-3ALU-2

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1external thread (m)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELLEBOOGKOPPELING M3 SLANG ROND 2 MM - M-3ALU-2


Miniatuur Koppeling (alleen voor Miniatuur Slang)
•Miniature fittings for use with TU miniature tubing
•Applicable tube material: polyurethane
•Applicable tube diameter: ø2/ ø1.2
•Available in 4 types: barb, barb elbow, barb one-touch, reducer
•Maximum operating pressure (at 20°C): 1MPa

Port Size: 3 (M3X0.5)
Model: ALU (Barb Elbow M3)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x9x5 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1external thread (m)
Aansluiting 22
Land van oorsprongJP
€ 59,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen