Groefkogellager SKF 1726203-2RS1, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:1726203-2RS1
Rubix:03045570
Fabrikant:34546
EAN:7316576620195

Documenten
Productdetails : SKF 1726203-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT INSTEEKLAGER
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Insteeklagers, gebaseerd op afgedichte groefkogellagers, zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij soepel lopen een belangrijke operationele parameter is. Ze kunnen hogere axiale belastingen opvangen dan enig ander insteeklager. De lagers zijn aan beide zijden afgedicht, gemaakt van met staalplaat versterkte NBR. Ze zitten in een uitsparing op de buitenring en vallen tegen asborst binnenring als slepende afdichting.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is een insteeklager. Het is een beschermd lager uit de 62 en 63 series met een bolvormige buitenring. Het is aan beide zijden voorzien van nitrile rubber (NBR) afdichtingen die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigingen zoals stof, water en vaste deeltjes. Het beschikt over een standaard binnenring en een kooi van staalplaat. Deze lagerserie onderscheidt zich door de methode van bevestiging van het lager op de as. Het heeft een standaard binnenring. De standaard interne speling biedt een goed evenwicht tussen trillingsdemping en stijfheid, wat zorgt voor gematigde geluidsniveaus.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen voor minimale interventie, en vereist beperkt onderhoud. Regelmatige monitoring van temperatuur, trillingen en geluid wordt echter aanbevolen om eventuele afwijkingen te voorkomen en optimale prestaties te behouden. Periodieke controle van het smeermiddel verlengt de levensduur en vermindert het risico op voortijdige slijtage en degradatie. Dit product bespaart op onderhoudskosten dankzij zijn efficiënte smeermiddelretentie.
Afdichting:
De NBR-rubberafdichtingen van dit groefkogellager zorgen voor een uitstekende afdichting tegen het binnendringen van verontreinigingen en houden het smeermiddel binnen. De afdichtingen zijn bestand tegen vetten en oliën, en vormen een effectieve barrière tegen stof en vocht, waardoor de prestaties in stoffige of vochtige omgevingen worden geoptimaliseerd. Deze afdichtingsconstructie draagt bij aan een langere levensduur van het lager en minimaliseert de onderhoudsbehoefte.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Sterke punten:
• Goede capaciteit voor het ondersteunen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Hoge weerstand tegen verontreinigingen dankzij de NBR-rubberafdichtingen.
• Laag geluidsniveau en gereduceerde trillingen voor stille werking.
• Gemakkelijk te monteren en beperkt onderhoud, wat de onderhoudskosten verlaagt.
• Kan initiële uitlijnfouten opvangen door te kantelen in het lagerhuis.
Toepassingen: Dit groefkogellager is ideaal voor hef- en transportsystemen, en landbouwmachines. Het is geschikt voor industriële omgevingen waar hoge radiale belastingen en hoge snelheden vereist zijn, zoals productielijnen en magazijntransportsystemen. Dankzij de bescherming tegen stof en vocht presteert het uitstekend in veeleisende omgevingen, wat zorgt voor een constante en betrouwbare werking.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is een insteeklager. Het is een beschermd lager uit de 62 en 63 series met een bolvormige buitenring. Het is aan beide zijden voorzien van nitrile rubber (NBR) afdichtingen die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigingen zoals stof, water en vaste deeltjes. Het beschikt over een standaard binnenring en een kooi van staalplaat. Deze lagerserie onderscheidt zich door de methode van bevestiging van het lager op de as. Het heeft een standaard binnenring. De standaard interne speling biedt een goed evenwicht tussen trillingsdemping en stijfheid, wat zorgt voor gematigde geluidsniveaus.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen voor minimale interventie, en vereist beperkt onderhoud. Regelmatige monitoring van temperatuur, trillingen en geluid wordt echter aanbevolen om eventuele afwijkingen te voorkomen en optimale prestaties te behouden. Periodieke controle van het smeermiddel verlengt de levensduur en vermindert het risico op voortijdige slijtage en degradatie. Dit product bespaart op onderhoudskosten dankzij zijn efficiënte smeermiddelretentie.
Afdichting:
De NBR-rubberafdichtingen van dit groefkogellager zorgen voor een uitstekende afdichting tegen het binnendringen van verontreinigingen en houden het smeermiddel binnen. De afdichtingen zijn bestand tegen vetten en oliën, en vormen een effectieve barrière tegen stof en vocht, waardoor de prestaties in stoffige of vochtige omgevingen worden geoptimaliseerd. Deze afdichtingsconstructie draagt bij aan een langere levensduur van het lager en minimaliseert de onderhoudsbehoefte.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Sterke punten:
• Goede capaciteit voor het ondersteunen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Hoge weerstand tegen verontreinigingen dankzij de NBR-rubberafdichtingen.
• Laag geluidsniveau en gereduceerde trillingen voor stille werking.
• Gemakkelijk te monteren en beperkt onderhoud, wat de onderhoudskosten verlaagt.
• Kan initiële uitlijnfouten opvangen door te kantelen in het lagerhuis.
Toepassingen: Dit groefkogellager is ideaal voor hef- en transportsystemen, en landbouwmachines. Het is geschikt voor industriële omgevingen waar hoge radiale belastingen en hoge snelheden vereist zijn, zoals productielijnen en magazijntransportsystemen. Dankzij de bescherming tegen stof en vocht presteert het uitstekend in veeleisende omgevingen, wat zorgt voor een constante en betrouwbare werking.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 61,5 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1726203 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9560 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,67 excl. BTW
/ stuk
€ 17,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen