Groefkogellager SKF YSP 205 SB-2F, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 25 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YSP 205 SB-2F
Rubix:A0186449
Fabrikant:428081
EAN:7316574712397

Productdetails : SKF YSP 205 SB-2F SPANLAGER
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit insteeklager van het merk SKF is ontworpen om optimale prestaties te leveren in een groot aantal industriële toepassingen. Dankzij het geavanceerde ontwerp met een dubbele afdichting en een verkorte binnenring is het ideaal voor snelle, robuuste montage in ruwe omgevingen. Dit insteeklager maakt gebruik van de ConCentra-technologie van SKF, waardoor het snel op de as bevestigd kan worden.
Kenmerken:
Dit Y-lager heeft een binnenring die aan beide zijden uitsteekt, wat een snelle en nauwkeurige montage op de as vergemakkelijkt. Deze ring is dunner dan standaardmodellen en neemt minder ruimte in op de as. De geïntegreerde ConCentra-blokkeringstechnologie van SKF zorgt voor een stevige bevestiging, vermindert het risico op uitlijnfouten en kan gemakkelijk met een initiële statische uitlijnfout omgaan. Het is ontworpen om hoge belastingen en hoge snelheden te weerstaan en is geschikt voor toepassingen met constante of variabele draairichting. Bovendien is het voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), gecombineerd met metalen flenzen, wat zorgt voor een effectieve bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen. Het is een zeer praktisch insteeklager voor tijdelijke montages of diegene die regelmatig weggenomen moeten worden.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te behouden, wordt het aanbevolen om het lager regelmatig te smeren met een geschikt smeermiddel (vet of olie). Het is essentieel om de toestand van het lager regelmatig te controleren, vooral op abnormale geluiden of trillingen. Het is ook aan te raden om de bedrijfstemperatuur te monitoren om eventuele oververhitting op te sporen. Naarmate de initiële levensduur bijna is bereikt, wordt een hogere frequentie van de inspecties aanbevolen.
Afdichting:
Dit insteeklager is voorzien van een dubbele afdichting. Enerzijds voorkomen twee slepende afdichtingen van nitrile rubber het binnendringen van fijne verontreinigingen of vloeistoffen in het lager (stof, rook, water, oplosmiddelen, enz.). Anderzijds zorgen twee metalen beschermplaatjes voor een afscherming tegen grote verontreinigingen (spanen, vezels, enz.). Deze dubbele afdichting beschermt het lager effectief tegen het binnendringen van abrasieve stoffen, waardoor het lager kan worden gebruikt in zeer blootgestelde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en afdichtingsoplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en streeft ernaar innovatieve producten van hoge kwaliteit te leveren om de betrouwbaarheid en efficiëntie van industriële apparatuur te verbeteren.
Voordelen:
- Snelle en eenvoudige montage dankzij de ConCentra-technologie van SKF.
- Kan hoge belastingen ondersteunen en hoge toerentallen weerstaan.
- Verkorte binnenring voor meer compactheid.
- Uitstekende bescherming tegen verontreinigingen dankzij de slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) die gevoerd zijn met metalen beschermplaatjes.
- Lagere geluids- en trillingsniveaus voor een stillere werking.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor verschillende industriële toepassingen, waaronder elektromotoren, reductoren, transportbanden, industriële roerwerken, ventilatiesystemen en landbouwapparatuur. Het vermogen om hoge belastingen en hoge snelheden aan te kunnen, maakt het bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen die constante betrouwbaarheid en prestaties vereisen. De vereenvoudigde montage met de ConCentra-technologie maakt dit product praktisch voor tijdelijke toepassingen of sneller onderhoud.
Kenmerken:
Dit Y-lager heeft een binnenring die aan beide zijden uitsteekt, wat een snelle en nauwkeurige montage op de as vergemakkelijkt. Deze ring is dunner dan standaardmodellen en neemt minder ruimte in op de as. De geïntegreerde ConCentra-blokkeringstechnologie van SKF zorgt voor een stevige bevestiging, vermindert het risico op uitlijnfouten en kan gemakkelijk met een initiële statische uitlijnfout omgaan. Het is ontworpen om hoge belastingen en hoge snelheden te weerstaan en is geschikt voor toepassingen met constante of variabele draairichting. Bovendien is het voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), gecombineerd met metalen flenzen, wat zorgt voor een effectieve bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen. Het is een zeer praktisch insteeklager voor tijdelijke montages of diegene die regelmatig weggenomen moeten worden.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te behouden, wordt het aanbevolen om het lager regelmatig te smeren met een geschikt smeermiddel (vet of olie). Het is essentieel om de toestand van het lager regelmatig te controleren, vooral op abnormale geluiden of trillingen. Het is ook aan te raden om de bedrijfstemperatuur te monitoren om eventuele oververhitting op te sporen. Naarmate de initiële levensduur bijna is bereikt, wordt een hogere frequentie van de inspecties aanbevolen.
Afdichting:
Dit insteeklager is voorzien van een dubbele afdichting. Enerzijds voorkomen twee slepende afdichtingen van nitrile rubber het binnendringen van fijne verontreinigingen of vloeistoffen in het lager (stof, rook, water, oplosmiddelen, enz.). Anderzijds zorgen twee metalen beschermplaatjes voor een afscherming tegen grote verontreinigingen (spanen, vezels, enz.). Deze dubbele afdichting beschermt het lager effectief tegen het binnendringen van abrasieve stoffen, waardoor het lager kan worden gebruikt in zeer blootgestelde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en afdichtingsoplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en streeft ernaar innovatieve producten van hoge kwaliteit te leveren om de betrouwbaarheid en efficiëntie van industriële apparatuur te verbeteren.
Voordelen:
- Snelle en eenvoudige montage dankzij de ConCentra-technologie van SKF.
- Kan hoge belastingen ondersteunen en hoge toerentallen weerstaan.
- Verkorte binnenring voor meer compactheid.
- Uitstekende bescherming tegen verontreinigingen dankzij de slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) die gevoerd zijn met metalen beschermplaatjes.
- Lagere geluids- en trillingsniveaus voor een stillere werking.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor verschillende industriële toepassingen, waaronder elektromotoren, reductoren, transportbanden, industriële roerwerken, ventilatiesystemen en landbouwapparatuur. Het vermogen om hoge belastingen en hoge snelheden aan te kunnen, maakt het bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen die constante betrouwbaarheid en prestaties vereisen. De vereenvoudigde montage met de ConCentra-technologie maakt dit product praktisch voor tijdelijke toepassingen of sneller onderhoud.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ysp |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,56 excl. BTW
/ stuk
€ 58,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen