MECALINE EURO-VEILIGHEIDSKOPPELING BI G1/4 880682

Snelkoppeling, EURO-profiel, ARBO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:880682
Rubix:06852718
EAN:3660338340314
MECALINE EURO-VEILIGHEIDSKOPPELING BI G1/4 880682

Technische samenvatting

Aansluiting 11/2
Materiaallichaam van versterkt polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE EURO-VEILIGHEIDSKOPPELING BI G1/4 880682


Materiaal : Polymeer, glasvezelversterkt
Werkdruk : 12 Bar
Temperatuur : -15 °C tot +70 °C
Doorlaat: 7,4mm
Flow : 820 l/min bij 6 bar
Veiligheidskoppeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 11/2
Materiaallichaam van versterkt polymeer
€ 23,58 excl. BTW
/ stuk
€ 28,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden