SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V04-G01A1
Universele mannelijke elleboog - KQ2V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2V04-G01A1
Rubix:A0260753
Fabrikant:KQ2V04-G01A1

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V04-G01A1
One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.
Sterke punten
Universele mannelijke elleboog. Toepasselijke buitendiameter van slang: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Toepasselijke poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | g 1/8 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen