FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1-28H 194589

Insteekschroefkoppeling CQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CQ-1-28H
Rubix:06145260
Fabrikant:194589
EAN:4052568080617
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1-28H 194589

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1-28H 194589


Insteekschroefkoppeling CQ-1-28H voor een hoog debiet. Nominale diameter=23 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht197,5 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1
Profielz
Aansluiting 228
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
€ 26,90 excl. BTW
/ stuk
€ 32,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen