FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/4-10-I 132333

Insteekschroefkoppeling CRQS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRQS-1/4-10-I
Rubix:06149020
Fabrikant:132333
EAN:4052568068561
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/4-10-I 132333
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/4-10-I 132333


Insteekschroefkoppeling CRQS-1/4-10-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21,3 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,36 excl. BTW
/ stuk
63,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen