FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-3/8-12 162867
Insteekschroefkoppeling CRQS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQS-3/8-12
Rubix:06140472
Fabrikant:162867
EAN:4052568072698

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-3/8-12 162867
Insteekschroefkoppeling CRQS-3/8-12 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 38,6 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,39 excl. BTW
/ stuk
€ 92,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen