FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-4-I 132328
Insteekschroefkoppeling CRQS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQS-M5-4-I
Rubix:06149034
Fabrikant:132328
EAN:4052568027933

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male thread m5x0.8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-4-I 132328
Insteekschroefkoppeling CRQS-M5-4-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,89 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | male thread m5x0.8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for tubing od 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,91 excl. BTW
/ stuk
€ 32,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden