SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5ALHU-4

Koppelingen M/MS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MS-5ALHU-4
Rubix:05282485
Fabrikant:MS-5ALHU-4
EAN:3618036367713
SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5ALHU-4

Technische samenvatting

Materiaal316 roestvrij staal
Aansluiting 1external thread (m)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5ALHU-4


Miniatuur Koppeling, SUS316 - Opsteekkoppeling, Slang Haaks
•Stainless steel material (SUS316)
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: MS-5ALHU-4 (Barb Elbow - Tube Size (Ø4XØ2.5))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x14x13 mm
Logistiek gewicht4 g
Materiaal316 roestvrij staal
Aansluiting 1external thread (m)
Profielms-5
Aansluiting 21,8
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73079980
83,60 excl. BTW
/ 10 stuks
101,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen