LEGRIS KOPPELING 90 4MMX10/32 UN 3109 04 20

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3109 04 20
Rubix:A0576690
EAN:0820099220062
LEGRIS KOPPELING 90 4MMX10/32 UN 3109 04 20

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer (behuizing) / roestvrij staal (klemring)
Aansluiting 14 mm tube o.d. (tube)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 4MMX10/32 UN 3109 04 20


Het LF 3000® push-in fittings assortiment omvat banjo-, oscillerende- en modulaire meerpoortsfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest tijdens productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Robuustheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde levensduurtechnologie
• Hoge aantallen drukcycli
• Geen pompwerking

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Laagdruk transport met perslucht
• Vacuümsystemen
• Apparatuur voor halfgeleiderindustrie
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in koppelingen
• Push-to-Connect-koppelingen
• Pneumatische koppelingen
• Instant-koppelingen
• Snelle koppelingen
• Connectoren
• Draaibare koppelingen
• Oriënteerbare koppelingen
• Modulaire koppelingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende koppelingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutraal gas, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: Technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10-32
Aansluiting 2 Afmeting: 10-32 UNF
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, UNF
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 8
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,002

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Gewicht verpakking31 g
Materiaaltechnisch polymeer (behuizing) / roestvrij staal (klemring)
Aansluiting 14 mm tube o.d. (tube)
Profiellf 3000®
Aansluiting 210-32 unf (male unf) port thread
Maximumtemperatuur80 °C
Typehoeknippel (mannelijk), bspt- en npt-draad (90°)
Diameter buis4 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode39174000
€ 71,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 55 dagen