SMC INSTANT KOPPELING KQ2Y04-G01A

KQ2 Series indrukfittingen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2Y04-G01A
Rubix:05284608
SMC INSTANT KOPPELING KQ2Y04-G01A
Technische samenvatting
Materiaala (messing)
Aansluiting 14
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2Y04-G01A


SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing & nikkel, en twee soorten pakking beschikbaar voor herhaalde verbindingen en niet-vervuiling van de pakking. Bovendien biedt de KQ2-serie een keuze uit M-, R-, NPT-, UNF- en Uni-schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
Serie kq2 indrukkoppeling

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 14
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,90 excl. BTW
/ 10 stuks
54,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen